オンロードラジアルタイヤ D252

オンロードラジアルタイヤ D252 - DUNLOP(ダンロップ)オンロードラジアルタイヤ D252 - DUNLOP(ダンロップ)

中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
JLB構造を採用しています。

リム径(inch)17タイプTL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35751055276745120/70ZR17 F58WD252F
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35751064276747180/55ZR17 R73WD252
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする