曜日別特売

オンロードバイアスタイヤ D-102

オンロードバイアスタイヤ D-102 - DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ D-102 - DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ D-102 - DUNLOP(ダンロップ)
(1件のレビュー)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイプTL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357512042289751790/90-17M/C 49P49PD102
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
189254893283491790/80-17M/C 46S46SD102F
6,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1892549832835017130/70-17M/C 62S62SD102
9,100
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
357511952289731680/90-16M/C 43P43PD102F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-30
用途: 使用結果
その他業種

溝底に5000kmも走ればひび割れ無数発生。負荷の掛かる中央部程大。中央部溝は蛇行型なので
接地面が全周同一でなくその為、摩耗度合が一定とはならず、凹凸となる。
断面形状も半円ではなくなる。
スリップサインでる迄使う事はできないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする