オンロードバイアスタイヤ D418(アメリンタイプ)

オンロードバイアスタイヤ D418(アメリンタイプ) - DUNLOP(ダンロップ)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイプTL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3575121328919517140/80-17M/C 69H69HD418F
14,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
357512312891972190/90-21M/C 54H54HD418F
9,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3575124728919315170/80-15M/C 77H77HD418
21,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
357512222785212190/90-21 F54HD418F
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする