曜日別特売

オンロードバイアスタイヤ F14

オンロードバイアスタイヤ F14 - DUNLOP(ダンロップ)
(3件のレビュー)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)19パターンF14適合Front用内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357513712065133.00S19 4PR (49S)49SWT
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3575138712581190/90-19M/C 52H52HTL
9,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35751371
2024-04-27
用途: タイヤ交換のタイミングで
自動車・二輪車・自転車関連業

安全のため、早めの交換を心がけています。いつも安心して使っています

対象商品 : 35751371
2021-09-03
用途: バイクのタイヤ交換
建設業・工事業

フロントタイヤからの路面状況の伝達、旧車の為、リブパターンの形状
満足です。

対象商品 : 35751387
2017-01-09
用途: バイクのタイヤ交換

グリップが良くなり安全性が高くなりました。このサイズの種類が少ないが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする