DUNLOP(ダンロップ)
オンロードバイアスタイヤ F17
(1件のレビュー)
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターン
F17
標準リム幅(inch)
2.5
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35751396
207553
17
100/90-17M/C 55S
55S
TL
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35751414
202981
19
100/90-19 F
57H
TL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35751405
214157
17
100/90-17M/C 55S
55S
WT
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。