曜日別特売

オンロードバイアスタイヤ F18

オンロードバイアスタイヤ F18 - DUNLOP(ダンロップ)
(19件のレビュー)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)18タイプWTパターンF18適合Front用内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357514231258092.50-18 4PR-
4,700
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
357514321269692.75-18 4PR (42P)42P
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35751423
2022-05-30
用途: バイクメンテ
その他業種

ホンダベンリーCS90の前輪交換のため購入しました。

対象商品 : 35751423
2022-02-25
用途: レストア
その他業種

ウルフT90に使用しました。特に問題なく使えてます!

対象商品 : 35751423
2020-09-19
用途: タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ダンロップタイヤは旧いバイクにも良く似合うので良いです。

対象商品 : 35751432
2019-04-08
用途: こんなに違いがあるなんて
製造業

以前は、橋本さんのタイヤを購入しましたが今回はダンロップを購入しました。
タイヤトレッド面のゴムがとても柔軟で良い感じです。
試しに、バイク本体に装着して空気圧を全部抜いて観察しました。
以前の物ですとタイヤが立ったままなので空気が入っていなくても分かりませんが
今回のそれは、可哀そうなくらいに見事につぶれました。
柔軟なのは良いですが、縦方向の強度が不安になります。
コーナー中のハンドルへのタッチを確認していきます。

対象商品 : 35751423
2019-06-03
用途: タイヤ交換
有限会社 柏倉鉄工所

TL50のフロントタイヤを 交換しました。 本当はノーマルタイヤのブロックパターンのタイヤが欲しかったのですが 今は このサイズはブロックパターンのタイヤが無い為 このタイヤを使いました。
このサイズのブロックパターンのタイヤも出してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35751423
2019-07-14
用途: 旧車バイクのレストア作業
農・林・水産業

サイズが18インチで探すのに少し苦労したけど、本品は安価でありながら装着、機能面に全く問題はありませんでした。

対象商品 : 35751423
2019-04-22
用途: 古いオ-トバイタイヤ交換

18インチのタイヤがあまり無いのでありがたいです。パターンもとてもよいです。

対象商品 : 35751432
2018-12-30
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

2.75-18-4prというサイズのタイヤは中々種類もない中探していたところこのタイヤを見つけ購入し装着しました。製造もほぼ1カ月前の物と新しく、価格も送料無料と大変満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする