オンロードバイアスタイヤ F20

オンロードバイアスタイヤ F20 - DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ F20 - DUNLOP(ダンロップ)
(2件のレビュー)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)18タイヤサイズ110/90-18M/C 61V速度記号/荷重表示61VタイプTLパターンF20標準リム幅(inch)2.5タイヤ幅(mm)110偏平率(%)90内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35751441231493
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40503705202793
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35751441
2021-05-15
用途: vmax1200のフロントタイヤ
その他業種

vmax1200用のフロントタイヤ用として使用しました。
取付後も全く問題なく使用しています。

対象商品 : 40503705
2017-06-19
用途: 磨耗のため交換

製造年月が昨年のものでした。出来れば本年製造のタイヤが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする