オンロードバイアスタイヤ F24

オンロードバイアスタイヤ F24 - DUNLOP(ダンロップ)
(2件のレビュー)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)19標準リム幅(inch)2.5内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
タイプ
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35751457270795100/90-19M/C 57S57SWTF24
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35751475246141110/80-19M/C 59S59SWTF24
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35751466206115100/90-19 F57HTLF24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35751484265577110/90-19 F62HTLF24G
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35751457
2017-08-07
用途: バイクの修理

まったく素人でうまくいかなかったのでこれをバイク屋さんにもっていって装着していただきました。かなり費用が掛かりました。チュウブも同時に変えるようにカタログに表示するとよいと思います。チュウブ有り、無しのチェックがつけられたら良いと思います。

対象商品 : 35751457
2015-10-14
用途: タイヤ交換

値段が安く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする