定温乾燥器 (強制対流方式・Bシリーズ)(窓付き)

定温乾燥器 (強制対流方式・Bシリーズ)(窓付き) アズワン
(2件のレビュー)

タイマー付きの強制対流方式乾燥器です。
セキュリティ対策のための鍵付きです。
任意に動作温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能をはじめ、安全機能が充実しています。

温度調節範囲(℃)室温+20~270 棚ピッチ(mm)35 仕様窓付き 付属品棚板レール2組、棚板2枚 電源(V)AC100 50/60Hz 11.5A コード長2.4m 3Pプラグ付 安全装置過電流ブレーカー、センサー異常時にバーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、独立式過昇防止機能(液体膨張式) タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー 温度センサーK熱電対 温度制御PID制御、SSR出力 温度分布(幅)10℃ at270℃ 保証期間3年 内装ステンレス(SUS304) 外装スチールメラミン焼付塗装 対流方式強制対流 内容量1台
注意
※温度分布幅は、庫内無負荷時の値です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最高温度到達時間
庫内容量(L)
棚段数(段)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35738613 OFW-300B 約40分 29.7 300×330×300 6 400×447×610
137,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
35738622 OFW-450B 約50分 91 450×450×450 10 550×567×760
158,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
35738631 OFW-600B 約60分 150 600×500×500 11 700×617×810
184,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35738622
2018-07-10
用途:
商品の接着剤塗布後の乾燥

使いやすく良かったが 扉が左開きがあってもいいのでは

対象商品:
35738622
2017-05-18
用途:
染色生地の乾燥試験
製造業

思っていた以上の効率、性能に満足してます。無駄が大幅に省けて助かっています!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする