定温乾燥器 (強制対流方式・Bシリーズ)(窓無し)
タイマー付きの強制対流方式乾燥器です。
セキュリティ対策のための鍵付きです。
任意に動作温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能をはじめ、安全機能が充実しています。
温度調節範囲(℃)室温+20~270
付属品棚板レール2組、棚板2枚
電源(V)AC100 50/60Hz 11.5A コード長2.4m 3Pプラグ付
安全装置過電流ブレーカー、センサー異常時にバーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、独立式過昇防止機能(液体膨張式)
タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
温度センサーK熱電対
温度制御PID制御、SSR出力
温度分布(幅)10℃ at270℃
保証期間3年
内装ステンレス(SUS304)
外装スチールメラミン焼付塗装
棚ピッチ(mm)35
対流方式強制対流
内容量1台
注意
※温度分布幅は、庫内無負荷時の値です。
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35738656 | OF-450B | 33321059 | OF-450V |
![]() |
定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓無しタイプ | アズワン | 1台 | ¥162,000 税込¥178,200 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |