板タイプ バッテリーターミナル(圧着オープンタイプ)

板タイプ バッテリーターミナル(圧着オープンタイプ) 日立オートパーツ&サービス
(4件のレビュー)

材質無酸素銅・鉛フリー タイプ圧着オープン 電圧(V)12~24 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合電線(mm2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35508207 DOPL-1 38 大(+)
810
 
 
取扱い終了
35508216 DOPL-2 38 大(-)
810
 
 
取扱い終了
35508225 DOPS-1 22 小(+)
720
 
 
取扱い終了
35508234 DOPS-2 22 小(-)
720
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35508225
2020-02-11
用途:
バッテリーサイズアップによるスペース確保のため交換
サービス業

この端子は小型ですのでバッテリー上に被せるカバーのクリアランスが作れました。配線を端子に圧着させるにはラジオペンチや車載プライヤーでは出来ません。当方は大型のペンチにて施工しました

対象商品:
35508225
2017-09-25
用途:
バッテリー端子取替え用

良い商品です。これに合う端子カバーもライナップして欲しい

対象商品:
35508234
2017-06-04
用途:
割れたターミナルの交換
B.T.Nine 様

純正ターミナルが割れてしまい、代替え品を探して見つけました。
価格が少し高めですが、純正品と遜色なく見えますので助かりました。

対象商品:
35508225
2017-06-17
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。高価な商品と変わりなく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする