DUNLOP(ダンロップ)
オンロードバイアスタイヤ GT401
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35751493
237639
Front用
17
110/70-17M/C 54H
TL
54H
GT401F
3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35751502
257617
Front用
17
110/70-17M/C 54H
WT
54H
GT401F
3
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35751511
257619
Rear用
17
130/70-17M/C 62H
WT
62H
GT401
3.5
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03398325
237641
Rear
17
140/70-17M/C 66H
T/L
-
GT401
4.00
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35751527
257641
-
17
140/70-17 R
TL
66H
GT401
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。