曜日別特売

オンロードバイアスタイヤ K155

オンロードバイアスタイヤ K155 - DUNLOP(ダンロップ)
(2件のレビュー)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイプT/L内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3575158120315516100/90-16 F54HK155F
オープン
取扱い終了
3575159720315116110/90-16M/C 59H59HK155F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3575160620871717100/80-17 F52SK155F
オープン
取扱い終了
3575161520384517100/80-17 F52HK155F
オープン
取扱い終了
3575162420374517120/80-17 R61SK155
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3575163320358318130/80-18M/C 66H66HK155
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3575164220315718130/70-18 R63HK155
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35751597
2018-08-06
用途: タイヤ交換
サービス業

信頼ブランドで購入しましたが1年目でサイドにヒビが出てきて一年半で全体にすごいヒビ怖くて乗れない、バイクの保管は屋内ですよく7ツーリングします。購入時の年式と製造月日はさほどずれは無いです。次回は敬遠します、前輪も他メーカー同時交換こちらは今でも以上なしです、残念!

1が参考にしています
対象商品 : 35751606
2013-04-20
用途: ホンダ ジェイドに使用します。
農・林・水産業

いろいろのサイトで調べたところ、最安価格が”モノタロウ”だったので購入しました。安いので若干の不安はありましたが、全く問題有りません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする