DUNLOP(ダンロップ)
オンロードバイアスタイヤ K325A
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)
16
タイヤサイズ
90/90-16M/C 48S
速度記号/荷重表示
48S
タイプ
T/L
パターン
K325A
適合部位
Front用
標準リム幅(inch)
2.15
主な適合車種
SRX250 1985-1986年式:フロントに使用
タイヤ幅(mm)
90
偏平率(%)
90
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35751834
207035
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください