DUNLOP(ダンロップ)
オンロードバイアスタイヤ K327A
(1件のレビュー)
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)
16
タイヤサイズ
120/90-16M/C 63S
速度記号/荷重表示
63S
タイプ
T/L
パターン
K327A
適合
Rear用
標準リム幅(inch)
2.75
主な適合車種
ナイトホーク250 1992-1999年式:リアに使用
タイヤ幅(mm)
120
偏平率(%)
90
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35751843
223849
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません