オンロードバイアスタイヤ K525

オンロードバイアスタイヤ K525 - DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K525 - DUNLOP(ダンロップ)
(2件のレビュー)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)15タイヤサイズ150/90-15M/C 74V速度記号/荷重表示74VパターンK525標準リム幅(inch)3.5タイヤ幅(mm)150偏平率(%)90内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35752123231495T/L
21,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40503714215261TL
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35752123
2021-05-15
用途: vmax1200のリアタイヤ
その他業種

vmax1200のリアタイヤとして取り付けましたが、全く問題なく使用しています。

対象商品 : 40503714
2017-07-20
用途: タイヤ交換

届いたタイヤは昨年製造の物でした。出来れば購入前に確認できればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする