オンロードバイアスタイヤ K698

オンロードバイアスタイヤ K698 - DUNLOP(ダンロップ)
(11件のレビュー)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)18タイヤサイズ2.50-18 4PR (40L)速度記号/荷重表示40LタイプWTパターンK698適合Rear用標準リム幅(inch)1.6タイヤ幅(inch)2.5内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35752421125549
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35752421
2022-05-03
用途: 4年履いたタイヤの交換
その他業種

ホンダベンリィCS90のリアタイアを交換しました。4年履いたため相当すり減ってましたが、これで安心してまた3~4年は走れます。

1が参考にしています
対象商品 : 35752421
2022-02-25
用途: レストア
その他業種

ウルフT90に使用しました。特に問題なく使えてます

対象商品 : 35752421
2020-09-19
用途: タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

安定のダンロップタイヤは旧車にも良く似合ってくれます。

対象商品 : 35752421
2019-12-17
用途: 原付レストア
リトルアジアサービス業

安心のメイドインジャパンです、問題ありません。おそらく、通販サイトで1番安価でしょう。
モノタロウさんの企業努力に感謝します。

対象商品 : 35752421
2019-04-24
用途: 消耗品交換
その他業種

前回より6年経過し摩耗・ひび割れが進んで来た為、同一製品の2回目の交換です。
品質には満足しています。

対象商品 : 35752421
2019-04-01
用途: タイヤ交換
麺やHikari

5R2のタイヤ交換で使用しましたが何も問題ありません
フツーにグリップしてくれています

対象商品 : 35752421
2018-10-02
用途: タイヤ交換用
製造業

まだ取り換えはしていませんが旧車に使用する為、18インチタイヤは需要が少なく近年メーカーも製造中止となっています。在庫品で製造年・週が古い物が届く思っていましたが、届いたタイヤは2018年製造で非常に満足しています。

対象商品 : 35752421
2018-11-09
用途: 旧車レストアに使用
農・林・水産業

18インチタイヤは少なく貴重です。素人ですが特殊な道具はなくともスムーズに装着出来ました。おススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする