オンロードバイアスタイヤ K655

オンロードバイアスタイヤ K655 - DUNLOP(ダンロップ)
(1件のレビュー)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイプTL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3575240322412516110/80-16M/C 55S55SK655F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3575241222412715140/70-15M/C 64S64SK655
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35752412
2014-01-25
用途: 定期交換

主にスズキのバイク用のタイヤです。が、私はアプリリアのバイク スポーツシティーキューブの後輪用として使用しています。2度目です。なぜかといいますとノーマルサイズのタイヤより扁平率が低くワイドになり、(スイングアームの限界)外周長も同じであり、さらに欧州タイヤよりも側面の腰が強くふにゃり感がなくなり完璧です。ラジアル仕様車にバイアスタイヤを仕様するには多少の抵抗はありましたが結果オーライで大満足ゆえリピーターになりました。特にタンデム走行にはこの腰の強さは大きな味方ですし、ホイルバランスの素晴らしさと高速安定性はすばらしいものがあります。パターン、耐摩耗性も特筆点です。また、雨天時のグリップの良さもレインタイヤ並に満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする