オンロードバイアスタイヤ K730

オンロードバイアスタイヤ K730 - DUNLOP(ダンロップ)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)17タイヤサイズ110/80-17M/C 57S速度記号/荷重表示57SタイプTLパターンK730適合Rear用標準リム幅(inch)2.5タイヤ幅(mm)110偏平率(%)80内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35752437208947
9,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする