TRAIL TYRES K460

TRAIL TYRES K460 - DUNLOP(ダンロップ)
(2件のレビュー)

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。

パターンK460内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357525862125991990/100-19M/C 55P55PTL
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
357525952111771990/100-19M/C 55P55PWT
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3575260421259716120/90-16M/C 63P63PTL
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35752586
2021-07-15
用途: AX1 タイヤ交換
不動産業

AX1の劣化したタイヤ交換 他社は生産中止となり適合タイヤはダンロップのみ、30年前と同じ製品に感謝

対象商品 : 35752586
2018-06-22
用途: バイクタイヤ交換
農・林・水産業

対応も、スピーディーでたいへん良かったです。これからも、機会がありましたら、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする