曜日別特売

SNOW TYRES(スノータイヤ) D503

SNOW TYRES(スノータイヤ) D503 - DUNLOP(ダンロップ)
(2件のレビュー)

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。

タイプWTパターンD503リム径(inch)14内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5289863332362970/100-14M/C 37P-
5,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5289864232363080/100-14M/C 49P-
6,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
357577322707932.75-14 41P (6PR)1.85
5,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52898642
2020-12-04
用途: 新聞配達時
村新聞店卸売・小売業

北陸の山間部の新聞配達でも何も問題無く満足してます

1が参考にしています
対象商品 : 35757732
2018-01-16
用途: 検針業務

かなり柔らかい。まだ雪道を走ってないので本来の働きは体感していませんが、ドライではカーブでグニャリと変形する感じがあります。ノーマルよりはいいのでは?という気がします。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする