曜日別特売

パセラコンパクト

パセラコンパクト - Panaracer(パナレーサー)パセラコンパクト - Panaracer(パナレーサー)パセラコンパクト - Panaracer(パナレーサー)
(4件のレビュー)

パセラのコンパクトサイクルサイズモデル。

内容量1本
注意
※チューブは付属しておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
推奨内圧(kPa)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357576018H185-PA-B18×1.5037-355280~455(ビード)スチール410
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
357576178H205-PA-B20×1.5037-406280~455(ビード)スチール480
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
176484788H185BOP-PA-BL18×1.5037-355280-455(ビード)スチ-ル300
2,900
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
176484878H185BOP-PA-BR18×1.5037-355280-455(ビード)スチ-ル300
2,900
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
176484968H185BOP-PA-BY18×1.5037-355280-455(ビード)スチ-ル300
2,900
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
176485058H205BOP-PA-BL20×1.5037-406280-455(ビード)スチ-ル340
2,900
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
176485148H205BOP-PA-BR20×1.5037-406280-455(ビード)スチ-ル340
2,900
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
176485238H205BOP-PA-BY20×1.5037-406280-455(ビード)スチ-ル340
2,900
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
176485328H205-PA-A20×1.5037-406280-455(ビード)スチ-ル460
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 自転車のメンテナンス
卸売・小売業

待っていたタイヤがやっと届きました。やはり新品はいいです。メーカー物なので安心して使用できます。しばらくは大丈夫でしょう。

対象商品 : 17648532
2023-11-12
用途: 折りたたみ自転車のパンク修理

経年劣化によるタイヤ破裂のため2本購入。タイヤサイズがETRTO(37-406)でも表示されていたので安心できました。

対象商品 : 17648523
2017-07-28
用途: 20インチスポーツ車のタイヤ交換

ママチャリ用は種類もあるが、20インチスポーツ車に使えるようなタイプだと選択肢はグッと減る。しかも、車体色に合わせたカラーの入ったタイヤだと、これしかないという感じでこれを選ぶ。
 ノーマルはケンダのKWESTが着いていた。スリックライクなトレッドパターンが格好いいが、廉価版スポーツ車に着いてくるタイヤだ。
パセラに組み変える。入れ替えの際、パセラの方が圧倒的に軽いことに気が付く。100g以上軽かった。さすが国産パナレーサー。ビード部は堅くもなく、組み付けはしやすい。
 ケンダは回転方向が指定されていたが、パセラはどこを見ても回転方向の印がない。トレッドパターンを見て、組み付けた。
 スリックライクなケンダと比較して、細かいトレッドパターンのパセラだが、試走してみて、走行抵抗が多いわけではない。軽やかな乗り心地で軽快に進む。
 価格は原付スクーターの台湾製タイヤよりも高いくらいだが、さすがパナレーサーと思わせる乗り心地、クッション性も良く、走行抵抗も小さい。

1が参考にしています
対象商品 : 35757601
2014-01-15
用途: 子供のBMXのタイヤ交換

6歳の子供の自転車のタイヤ交換に。これくらいの細さのタイヤにすると、子供用自転車でも転がりが良くなり、楽にサイクリング出来ます。リム内径は21mm。もともと18×2.125のタイヤを履いていました。タイヤパターンもかっこよく子供も大変喜んでいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする