トラック幌セット

トラック幌セット 南榮工業
(4件のレビュー)

取り付け、取外しが簡単、後部はファスナー巻上げ式。
キャビン後部の溝にぴったりシートがかぶるため雨が荷台に入らない。
角形構造で荷物がたくさん積める。必要に応じて骨組みと帆シートが一緒に脱着出来て、とても便利です。骨組みパイプ直径25.4mm使用。
骨組みの長さは最小1.85m~最大1.92mまで調節できます。

長さ(mm)1920 高さ(mm)1300 間口(mm)1370 内容量1個
注意
※旧型タイプは取付できません。
※ホンダ/平成11年5月以降、スズキ、スバル、ダイハツ、ミツビシ/平成11年1月以降の軽トラック用です。
完全防水では有りません。縫い目から水が浸透してくる可能性があるのでユーザー様のほうで防水加工や目止め処理をお願いします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35774356 S-4SVU ポリエチレンUVカット シルバー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
35774347 S-4KL エステル帆布生地 グリーン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35774347
2014-09-15
用途:
配送作業

以前シルバーのタイプの幌を買ったが、擦れに弱くパイプと擦れる部位から雨漏りが発生するようになった為、今回は丈夫そうなグリーンのタイプを購入した。今の所雨漏り等は無いが、今後雪による凍結や解けた雪が氷になり幌上を擦る事が発生する季節になるので、何処まで耐えられるか注目する。

1人が参考にしています
対象商品:
35774356
2014-02-24
用途:
雨に濡れては困る商品や工具を積みます。完全防水はワゴンを使います。
傘木電工 様

バックの窓の高さが調節できるように、10cm位のパイプ継手やスライド調節機能がほしいものです。
それと、チャックの巻き上げ部分の一番下にパイプが入ってると丸め上げてマジックバンドでも止められるタイプ
は便利と思います。頻繁の開け閉めには重宝すると思います。
便利な点はそっくりホロウの骨組みごと降ろして、大きな品物を運ぶことが出来ます。

2人が参考にしています
2013-01-16
用途:
通常の雨除け風除け雪よけ 今は青シートをかけて自転車置き場となっています

以前はS4SVUを買ったので
安く丈夫に 上手に使っています。 
風時にパタパタとはためいて膨らむ。
 
 骨組みはしっかりしているのでグリーンの
S4KLの幌だけ別売りはないのか知りたいです。
あれば価格を教えていただければ幸いです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

幌シートのみの販売は現在弊社では取り扱いがございませんでした。誠に申し訳ございません。

対象商品:
35774356
2012-03-31
用途:
商品輸送

価格が安いので期待はしてませんでしたが、まず取付の時点でフィット感には汎用の限界を感じた。
まぁソコは汎用と考えれば妥協できるレベルですが、取付の2日後の降雨時に確認したら生地の縫い目から水が浸入。
この程度の普通の雨で荷台マットがびしょ濡れになるようでは幌の意味がない。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ランカン式ですか?フロアー式ですか?
回答:
フロアー式です。
対象商品:
35774347
2人が参考にしています
2011-10-31
質問:
取り付け方法は?
回答:
まず荷台の内側にベースを取り付けていただき、そのベースに合わせて骨組みを立てていただきます。そして最後に幌をかぶせていただくようになっております。
対象商品:
35774356
2011-10-31

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする