アーガス アーガスの 測定用品 アーガスの 電気測定 アーガスの 直流安定化電源 POWER SUPPLY(安定化電源) POWER SUPPLY(安定化電源) 注文コード パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。 仕様24V仕様 質量(kg)4.8 定格入力電圧(V)AC95~132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×360×110 定格出力電圧(V)DC10~30(可変) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SS-606H 出力電流(A) 選択解除 (最大・連続)30 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 35774532 SS-606H (最大・連続)30 ¥136,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ライン・インジェクタ PICOTEST(ピコテスト) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ ソーラー用デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ 機能拡張オプション Z/IS連携キット アイテス 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 絶縁抵抗計(5レンジ) Fluke 税込¥153,780~ ¥139,800~ デジタルテスラメーター エスコ 税込¥82,280 ¥74,800 バスケットへ DCバイアス・インジェクタ PICOTEST(ピコテスト) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ ACフレキシブルカレントセンサ(Φ100mm) HIOKI(日置電機) 税込¥48,598~ ¥44,180~ I0R用非接触アダプタ「ACS102」 三和電気計器 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ RF Explorer 4G Combo+ Seeed Studio 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ RF Explorer ISM Combo+ Seeed Studio 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ 配線チェッカー マーベル 税込¥9,229 ¥8,390 バスケットへ ユニバーサルクランプリーカー マルチ計測器 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 100V・200V判別付検電器 マーベル 税込¥5,489 ¥4,990 バスケットへ 電車線用検電器 (防塵・防水構造) エスコ 税込¥291,500 ¥265,000 バスケットへ ACリーククランプメータ JAPPY 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ WHM 結線確認試験器 共立電気計器 税込¥296,780~ ¥269,800~ デジタル直流安定化電源装置 テクシオテクノロジー 税込¥60,478~ ¥54,980~ Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 黒 MUELLER ELECTRIC 税込¥1,088~ ¥989~ リレー試験専用衝撃センサ ムサシインテック 税込¥32,978~ ¥29,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定直流安定化電源 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電気測定」にはこんなカテゴリがあります テスタ(マルチメータ) クランプメーター リーククランプメーター(漏れ電流) 絶縁抵抗計(メガー) オシロスコープ 接地抵抗計(アーステスター) 耐電圧試験機/レコーダー(記録計) 検電器/検相器 直流安定化電源 電気測定その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品