モノタロウの 建築金物 モノタロウの 内装商品 モノタロウの 番線・針金(ワイヤー) ばんせん ばんせん 注文コード (1件のレビュー) 線径(Φmm)2.9~3.1 材質鉄 長さ(mm)700 質量(kg)15~16 内容量1箱 注意 ※本来の用途以外には使用しないでください。 特価 本日7月12日(土)は、ブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250718 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #10×700 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 35875262 #10×700 取扱い終了1年間返品保証 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity デルタフック CB-21 シロクマ 税込¥318 ¥289 ネクタイハンガー NH-100 シロクマ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下 税込¥12,098 ¥10,998 バスケットへ パラレルS形掛棒 NH-7 シロクマ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 【オーダー】ホワイトレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含) 岡田装飾金物 税込¥3,958~ ¥3,598~ ステン半丸J形フック ST-51 シロクマ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ナポリ二段掛棒 NH-1 シロクマ 税込¥9,018~ ¥8,198~ ステンレス線 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥19,778~ ¥17,980~ ステン甲丸ラウンドフック ST-53 シロクマ 税込¥4,728 ¥4,298 結束線 富士商 税込¥7,148 ¥6,498 タカフック CB-9 シロクマ 税込¥989~ ¥899~ ダ・ヴィンチ帽子掛W形 ST-281 シロクマ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下 税込¥12,098 ¥10,998 バスケットへ パルケフック CB-29 シロクマ 税込¥1,538 ¥1,398 フィットラック 乾太くん専用台 藤山 税込¥47,278~ ¥42,980~ 【オーダー】ブラックレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含) 岡田装飾金物 税込¥3,958~ ¥3,598~ ネクタイガード【左】 NH-16L シロクマ 税込¥714~ ¥649~ パラレルU形掛棒 NH-8 シロクマ 税込¥2,198 ¥1,998 ハニーフック CB-12 シロクマ 税込¥1,428~ ¥1,298~ ステンレス有刺鉄線 TRUSCO 税込¥16,478~ ¥14,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品番線・針金(ワイヤー)番線 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 35875262 2011-07-11 用途: 仮設工事に 建設業・工事業 防錆処置は完璧に近いというか油が塗られているのが欠点で、手が汚れたりする。その他は、国産メーカー品と同等。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります 番線 針金 銅線 ナイロン線 アルミ線 ステンレス針金 カラー線 有刺鉄線 シェアする マイページ 最近見た商品