タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

タイミングベルト XL形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルト
(13件のレビュー)

軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16内容量1本
全300種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び幅
300種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3606936370XL025U6.435177.87025
1,070689
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
3606943376XL025U6.438193.047.6025
1,080749
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
3606951278XL025U6.439198.127.8025
1,080699
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
3606957380XL025U6.440203.28025
1,080699
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
3606965284XL025U6.442213.368.4025
1,120719
719
791(税込)
当日出荷
返品不可
3606972290XL025U6.445228.69025
1,120719
719
791(税込)
当日出荷
返品不可
3606979294XL025U6.447238.769.4025
1,160749
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
36069871100XL025U6.45025410025
1,160749
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
36069941102XL025U6.451259.0810.2025
1,170759
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
36070002104XL025U6.452264.1610.4025
1,170759
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
36070081106XL025U6.453269.2410.6025
1,170759
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
36070133108XL025U6.454274.3210.8025
1,170759
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
36070212110XL025U6.455279.411025
1,170759
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
36070255114XL025U6.457289.5611.4025
1,190769
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
36070343116XL025U6.458294.6411.6025
1,190769
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
36070413120XL025U6.460304.812025
1,190769
619
アウトレット
681(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
36070474124XL025U6.462314.9612.4025
1,230789
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
36070544126XL025U6.463320.0412.6025
1,230789
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
36070614128XL025U6.464325.1212.8025
1,230789
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
36070684130XL025U6.465330.213025
1,230789
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
36070754136XL025U6.468345.4413.6025
1,290829
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
36070806140XL025U6.470355.614025
1,290829
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
36070876142XL025U6.471360.6814.2025
1,300839
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
36070955146XL025U6.473370.8414.6025
1,300839
609
アウトレット
670(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
36071007148XL025U6.474375.9214.8025
1,300899
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
36071077150XL025U6.47538115025
1,300839
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
36071131152XL025U6.476386.0815.2025
1,430919
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
36071183154XL025U6.477391.1615.4025
1,430919
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
36071262160XL025U6.480406.416025
1,430919
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
36071323166XL025U6.483421.6416.6025
1,440929
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
36071384168XL025U6.484426.7216.8025
1,440929
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
36071445170XL025U6.485431.817025
1,440999
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
36071524176XL025U6.488447.0417.6025
1,470949
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
36071585180XL025U6.490457.218025
1,470949
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
36071646186XL025U6.493472.4418.6025
1,500969
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
36071707190XL025U6.495482.619025
1,500969
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
36071761200XL025U6.410050820025
1,520979
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
36071813210XL025U6.4105533.421025
1,560999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
36071892212XL025U6.4106538.4821.2025
1,570999
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
36071953220XL025U6.4110558.822025
1,570999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
36072005224XL025U6.4112568.9622.4025
1,610999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
36072057230XL025U6.4115584.223025
1,610999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
36072111240XL025U6.4120609.624025
1,6601,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
36072181250XL025U6.412563525025
1,6701,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
36072233254XL025U6.4127645.1625.4025
1,7401,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
36072294260XL025U6.4130660.426025
1,7401,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
36072346270XL025U6.4135685.827025
1,7401,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
36072407290XL025U6.4145736.629025
1,7901,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
36072486300XL025U6.415076230025
1,7901,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
36072531320XL025U6.4160812.832025
1,8401,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36069573
2025-05-05
用途: モーターの代用部品として
教育・研究機関

ぼちぼちの耐久性。値段はお手頃。耐久性は普通。製品としての完成度は高い。

対象商品 : 36075112
2023-11-23
用途: 職業用ミシンベルトとして2個目
製造業

ミシン作業が多いのでどうしてもベルトが伸びてしまい滑って空回りしてしまいます。
実際は伸びはあまりなかったのですが凹凸が少しずつ削れていたせいで空回りが起きていたようです。新品が届いて直ぐに交換しましたところ、ミシンが元気モリモリの状態に戻りました。今は仕事がしやすいです。迅速で正確な対応ありがとうございました。

対象商品 : 36084614
2022-04-11
用途: 機械のメンテナンス用
山口きのこ園農・林・水産業

パッキング機械の修理の代替部品として購入しました。

対象商品 : 36073651
2021-01-27
用途: 模型の駆動伝達に使用
飲食業

強度について飛行試験を継続中、メーカーを変更したので試験は必要であるため

対象商品 : 36079863
2019-04-08
用途: 機械のメンテナンス,

サイズもピッタリ、素早い対応ありかとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 36080143
2019-11-12
用途: 卓上フライス盤のベルトドライブ化
MacRF Laboratory製造業

私のミスですがサイズをmm表示と思い込み寸法違いを購入してしまいました。切断して熱溶着で寸法直しをしました。ポリウレタンなのでゴム製のものに比べ臭いもなくコナも出ないので優れていると思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 36079172
2019-01-13
用途: 卓上ベルトサンダーの駆動
その他業種

申し分なし。気持ち音が小さくなったような気がします。

対象商品 : 36070806
2018-10-10
用途: 卓上ベルトサンダー用
岸和田メカニック自動車・二輪車・自転車関連業

このあたりの機械の消耗品はあまり詳しくありませんが、ベルトの番号を見て購入しました。
元々付いていた物より幅の狭いものでしたが、問題なく使用出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする