曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。
かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。
ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。
騒音レベルが低くなります。
かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。
ベルト寿命を伸ばします。
ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。
ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。
コストダウンがはかれます。
チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M内容量1本
1001件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
歯数
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36066791150S8M376G-4715376Gタイプ、標準
4,080
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
36066852150S8M400G-5015400Gタイプ、標準
4,080
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
36066904150S8M408G-5115408Gタイプ、標準
4,080
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
36066947150S8M440G-5515440Gタイプ、標準
4,080
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
36066983150S8M480G-6015480Gタイプ、標準
4,250
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
36067053150S8M496G-6215496Gタイプ、標準
4,380
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36067071150S8M512G-6415512Gタイプ、標準
4,540
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
36067132150S8M520G-6515520Gタイプ、標準
4,620
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
36067193150S8M528G-6615528Gタイプ、標準
4,690
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
36067227150S8M560G-7015560Gタイプ、標準
4,970
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
36067272150S8M584G-7315584Gタイプ、標準
5,130
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
36067324150S8M600G-7515600Gタイプ、標準
5,320
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
36067342150S8M632G-7915632Gタイプ、標準
5,590
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
36067394150S8M640G-8015640Gタイプ、標準
5,590
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
36067446150S8M656G-8215656Gタイプ、標準
5,670
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36067491150S8M680G-8515680Gタイプ、標準
5,750
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
36067516150S8M712G-8915712Gタイプ、標準
5,840
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
36067561150S8M720G-9015720Gタイプ、標準
5,920
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
36067613150S8M760G-9515760Gタイプ、標準
6,290
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
36067656150S8M800G-10015800Gタイプ、標準
6,720
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
36067692150S8M824G-10315824Gタイプ、標準
6,850
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
36067726150S8M840G-10515840Gタイプ、標準
6,920
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
36067771150S8M848G-10615848Gタイプ、標準
6,940
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
36067814150S8M856G-10715856Gタイプ、標準
6,970
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
36067866150S8M880G-11015880Gタイプ、標準
7,010
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
36067902150S8M896G-11215896Gタイプ、標準
7,140
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
36067945150S8M912G-11415912Gタイプ、標準
7,160
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
36067981150S8M920G-11515920Gタイプ、標準
7,210
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
36068024150S8M928G-11615928Gタイプ、標準
7,210
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068067150S8M944G-11815944Gタイプ、標準
7,230
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
36068094150S8M952G-11915952Gタイプ、標準
7,230
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068173150S8M976G-12215976Gタイプ、標準
7,450
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068225150S8M984G-12315984Gタイプ、標準
7,570
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068252150S8M1000G-125151000Gタイプ、標準
7,570
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
36068304150S8M1024G-128151024Gタイプ、標準
7,760
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068347150S8M1040G-130151040Gタイプ、標準
7,880
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
36068383150S8M1056G-132151056Gタイプ、標準
7,960
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
36068417150S8M1080G-135151080Gタイプ、標準
8,180
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068453150S8M1120G-140151120Gタイプ、標準
8,420
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
36068496150S8M1128G-141151128Gタイプ、標準
8,420
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068541150S8M1136G-142151136Gタイプ、標準
8,480
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068575150S8M1152G-144151152Gタイプ、標準
8,610
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068611150S8M1160G-145151160Gタイプ、標準
8,730
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068654150S8M1184G-148151184Gタイプ、標準
8,900
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068697150S8M1200G-150151200Gタイプ、標準
8,980
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
36068724150S8M1216G-152151216Gタイプ、標準
9,100
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068767150S8M1224G-153151224Gタイプ、標準
9,120
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068812150S8M1248G-156151248Gタイプ、標準
9,150
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36068846150S8M1256G-157151256Gタイプ、標準
9,190
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068882150S8M1280G-160151280Gタイプ、標準
9,330
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする