曜日別特売

メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルト

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。

材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト高さ(mm)5.3タイプUタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M内容量1本
全92種類を絞り込む
歯数
ベルト幅(mm)
ベルト呼び幅
ベルトピッチ周長(mm)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
ベルト呼び幅
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36122904150MTS8M600U7515150600
6,900
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123053150MTS8M800U10015150800
8,710
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123114150MTS8M896U11215150896
9,260
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123166150MTS8M1000U125151501000
9,800
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123193150MTS8M1056U132151501056
10,370
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123227150MTS8M1120U140151501120
10,920
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123254150MTS8M1200U150151501200
11,680
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123281150MTS8M1280U160151501280
12,110
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123315150MTS8M1328U166151501328
19,230
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123342150MTS8M1360U170151501360
12,850
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123376150MTS8M1440U180151501440
13,090
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123403150MTS8M1520U190151501520
13,700
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123437150MTS8M1600U200151501600
14,140
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123525150MTS8M1888U236151501888
25,210
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123552250MTS8M560U7025250560
10,690
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123613250MTS8M640U8025250640
12,190
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123647250MTS8M680U8525250680
19,040
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123674250MTS8M720U9025250720
12,850
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123701250MTS8M760U9525250760
13,670
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123735250MTS8M800U10025250800
14,500
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123762250MTS8M848U10625250848
15,080
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
36123796250MTS8M896U11225250896
15,430
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123857250MTS8M1000U125252501000
16,370
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123884250MTS8M1056U132252501056
26,470
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36123911250MTS8M1120U140252501120
28,120
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124006250MTS8M1328U166252501328
31,930
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124067250MTS8M1440U180252501440
33,740
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124094250MTS8M1520U190252501520
35,010
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124121250MTS8M1600U200252501600
36,490
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124155250MTS8M1696U212252501696
38,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124182250MTS8M1792U224252501792
40,070
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
36124216250MTS8M1888U236252501888
41,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124243400MTS8M560U7040400560
25,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36124277400MTS8M600U7540400600
27,930
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124304400MTS8M640U8040400640
29,760
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124331400MTS8M680U8540400680
30,660
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124365400MTS8M720U9040400720
31,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124392400MTS8M760U9540400760
33,360
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
36124426400MTS8M800U10040400800
35,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124453400MTS8M848U10640400848
37,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124487400MTS8M896U11240400896
37,910
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124514400MTS8M960U12040400960
39,180
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36124541400MTS8M1000U125404001000
40,070
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124575400MTS8M1056U132404001056
42,440
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124602400MTS8M1120U140404001120
44,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124636400MTS8M1200U150404001200
48,260
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124663400MTS8M1280U160404001280
49,530
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124724400MTS8M1360U170404001360
52,250
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124751400MTS8M1440U180404001440
53,870
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36124785400MTS8M1520U190404001520
56,050
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする