曜日別特売

メガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

メガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルト

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。

材質(ベルト)高硬度合成ゴム種類タイミングベルト高さ(mm)10.2タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形MTS14M内容量1本
全170種類を絞り込む
歯数
ベルト幅(mm)
ベルト呼び幅
ベルトピッチ周長(mm)
170種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
ベルト呼び幅
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36139923400MTS14M1008G72404001008
40,990
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140011400MTS14M1246G89404001246
46,490
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140072400MTS14M1400G100404001400
52,130
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140106400MTS14M1470G105404001470
53,560
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140194400MTS14M1652G118404001652
57,460
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140221400MTS14M1708G122404001708
59,370
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140255400MTS14M1750G125404001750
60,760
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140316400MTS14M1806G129404001806
62,990
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140343400MTS14M1890G135404001890
65,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140377400MTS14M1932G138404001932
65,490
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140404400MTS14M2002G143404002002
66,890
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140431400MTS14M2100G150404002100
69,580
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140465400MTS14M2198G157404002198
70,660
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140492400MTS14M2240G160404002240
72,080
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140526400MTS14M2310G165404002310
73,790
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140553400MTS14M2380G170404002380
75,690
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140587400MTS14M2450G175404002450
76,780
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140614400MTS14M2506G179404002506
78,200
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140641400MTS14M2590G185404002590
79,460
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140675400MTS14M2660G190404002660
80,870
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140736400MTS14M3150G225404003150
91,700
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140763400MTS14M3500G250404003500
99,860
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140797400MTS14M3556G254404003556
101,290
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140824400MTS14M3850G275404003850
106,460
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140851400MTS14M4004G286404004004
109,290
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140885400MTS14M4508G322404004508
122,790
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140912400MTS14M5012G358404005012
134,260
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140973600MTS14M1120G80606001120
68,620
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140991600MTS14M1190G85606001190
69,260
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141025600MTS14M1246G89606001246
69,710
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
36141052600MTS14M1288G92606001288
72,390
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141113600MTS14M1470G105606001470
80,080
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141147600MTS14M1540G110606001540
82,280
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141174600MTS14M1610G115606001610
84,330
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141201600MTS14M1652G118606001652
86,220
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141235600MTS14M1708G122606001708
89,030
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141296600MTS14M1778G127606001778
92,800
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141323600MTS14M1806G129606001806
94,510
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141357600MTS14M1890G135606001890
96,570
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141384600MTS14M1932G138606001932
97,990
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
36141411600MTS14M2002G143606002002
100,650
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141445600MTS14M2100G150606002100
103,170
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141472600MTS14M2198G157606002198
106,320
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141506600MTS14M2240G160606002240
108,330
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141533600MTS14M2310G165606002310
110,700
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141567600MTS14M2380G170606002380
113,370
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141594600MTS14M2450G175606002450
115,410
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141621600MTS14M2506G179606002506
117,620
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141682600MTS14M2660G190606002660
121,390
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141716600MTS14M2800G200606002800
124,360
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする