曜日別特売

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅15mm

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅15mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅15mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅15mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(1件のレビュー)

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。

ベルト形EV8YUベルト幅(mm)15ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト内容量1本
174件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36224291312-EV8YU-1539312
2,960
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
36225515704-EV8YU-1588704
5,080
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
362315443200-EV8YU-154003200
23,550
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224343328-EV8YU-1541328
3,130
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
36225551720-EV8YU-1590720
5,210
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
362270031000-EV8YU-151251000
6,550
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
362308442000-EV8YU-152502000
13,070
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
362315713440-EV8YU-154303440
26,730
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224395344-EV8YU-1543344
3,260
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
36225594728-EV8YU-1591728
5,210
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
362316054400-EV8YU-155504400
31,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
362270461008-EV8YU-151261008
6,550
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224431408-EV8YU-1551408
3,350
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
36225637744-EV8YU-1593744
5,260
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
362316325008-EV8YU-156265008
35,670
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
362270821016-EV8YU-151271016
6,630
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224474416-EV8YU-1552416
3,430
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36225682752-EV8YU-1594752
5,340
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
362271341032-EV8YU-151291032
6,740
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224526432-EV8YU-1554432
3,570
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
36225725760-EV8YU-1595760
5,380
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
362271771040-EV8YU-151301040
6,770
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224562440-EV8YU-1555440
3,620
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
36225777768-EV8YU-1596768
5,380
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
362272131056-EV8YU-151321056
6,850
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224605464-EV8YU-1558464
3,820
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
36225813776-EV8YU-1597776
5,390
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
362272561064-EV8YU-151331064
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224657472-EV8YU-1559472
3,890
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
36225856784-EV8YU-1598784
5,440
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
362272921072-EV8YU-151341072
6,970
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224693480-EV8YU-1560480
3,950
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
36225892792-EV8YU-1599792
5,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
362273531080-EV8YU-151351080
7,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224736488-EV8YU-1561488
3,950
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
36225944800-EV8YU-15100800
5,570
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224772504-EV8YU-1563504
4,010
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
36225987808-EV8YU-15101808
5,570
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
362273961088-EV8YU-151361088
7,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
362308872056-EV8YU-152572056
13,850
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224815512-EV8YU-1564512
4,060
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
36226023816-EV8YU-15102816
5,570
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
362274321096-EV8YU-151371096
7,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224867520-EV8YU-1565520
4,110
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
36226066824-EV8YU-15103824
5,610
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
362274751112-EV8YU-151391112
7,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224903536-EV8YU-1567536
4,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
36226102832-EV8YU-15104832
5,660
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
362275111120-EV8YU-151401120
7,120
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224946544-EV8YU-1568544
4,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36228507
2021-02-23
用途: 自転車ベルトの交換時に使用

数万km乗りました自転車のベルトから異音(寒い時にきしむ)が聞こえたため、サイズの合うものを探して購入しました。幅・形状共に純正品とは異なりますが、クランク・スプロケット(ベルトはプーリーでしょうか)にも合って、使用できました。歯飛びもせずに調子いいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする