曜日別特売

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(4件のレビュー)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト幅(mm)3.2材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL内容量1本
215件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36214035B39MXL3.23979.248
580
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214071B40MXL3.24081.28
580
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214114B41MXL3.24183.312
580
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214157B42MXL3.24285.344
580
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214193B43MXL3.24387.376
580
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
36214236B45MXL3.24591.44
580
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
36214281B46MXL3.24693.472
580
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214324B48MXL3.24897.536
580
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214367B49MXL3.24999.568
580
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214403B50MXL3.250101.6
580
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214446B52MXL3.252105.664
580
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214473B53MXL3.253107.696
580
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214525B54MXL3.254109.728
580
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214561B56MXL3.256113.792
580
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214604B58MXL3.258117.856
580
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214647B59MXL3.259119.888
580
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214692B60MXL3.260121.92
580
279
307(税込)
11日以内出荷
返品不可
36214735B61MXL3.261123.952
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214771B62MXL3.262125.984
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214814B63MXL3.263128.016
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214857B64MXL3.264130.048
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214902B65MXL3.265132.08
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214945B67MXL3.267136.144
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214981B68MXL3.268138.176
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215015B69MXL3.269140.208
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215051B70MXL3.270142.24
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215094B71MXL3.271144.272
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215146B72MXL3.272146.304
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215182B73MXL3.273148.336
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215234B74MXL3.274150.368
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215277B75MXL3.275152.4
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215304B76MXL3.276154.432
590
289
318(税込)
11日以内出荷
返品不可
36215347B77MXL3.277156.464
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215383B78MXL3.278158.496
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215426B79MXL3.279160.528
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215462B80MXL3.280162.56
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215505B81MXL3.281164.592
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215541B82MXL3.282166.624
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215593B83MXL3.283168.656
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215636B84MXL3.284170.688
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215672B85MXL3.285172.72
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215715B86MXL3.286174.752
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215742B87MXL3.287176.784
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215785B88MXL3.288178.816
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215837B89MXL3.289180.848
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215873B90MXL3.290182.88
590
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215916B91MXL3.291184.912
660
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215952B92MXL3.292186.944
660
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215995B94MXL3.294191.008
660
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
36216031B95MXL3.295193.04
660
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36214771
2023-07-14
用途: ビルバリの紙幣ベルトの代用
サービス業

従来品とは送り込み時の音が変わったくらいで問題なくつかえています。

対象商品 : 36214324
2020-04-25
用途: 切れたベルトの交換
その他業種

期待通りの製品で、修理も無事完了した。大変満足しています。

対象商品 : 36214446
2018-07-17
用途: 動力伝達
製造業

プーリーとの相性も正確で良く、組み立てもスムースに行えた。

対象商品 : 36221062
2017-08-17
用途: ラジコンのドライブベルトとして使用
その他業種

ラジコンパーツとして使用でき、比較的品質もよく耐久性もあり、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする