パイロット・ポペットタイプ (VP342~)

パイロット・ポペットタイプ  (VP342~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP342~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP342~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP342~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP342~) - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数3使用流体空気内容量1個
179件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36428761VP342K-1D1-02A(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428777VP342K-1D1-02B(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428786VP342K-1DD1-02A(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428795VP342K-1DZ1-02A(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428804VP342K-1DZ1-02B(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428813VP342K-1DZ1-02B-X500(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428822VP342K-1DZE1-02A(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428831VP342K-1G1-02A(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428847VP342K-1H1-02A-F(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,360
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428856VP342K-1H1-02B(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428865VP342K-1H1-02B-F(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,360
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428874VP342K-1T1-02A(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428883VP342K-1TD1-02A(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428892VP342K-1TZ1-02A(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428901VP342K-2D1-01A(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428917VP342K-2D1-02A(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428926VP342K-2DZ1-02A(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428935VP342K-2DZ1-02A-F(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
36428944VP342K-2DZ1-02B-F(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428953VP342K-2G1-01A(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428962VP342K-2G1-02B-F(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428971VP342K-2T1-01A(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428987VP342K-2T1-01B(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
36428996VP342K-2T1-02A(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429005VP342K-2T1-02B(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429014VP342K-3DZ1-02A(3) AC110 (AC115)(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429023VP342K-3DZE1-02A(3) AC110 (AC115)(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429032VP342K-4DZE1-02A(4) AC220 (AC230)(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429041VP342K-5DU1-01A(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429057VP342K-5DU1-01B-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429066VP342K-5DU1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429075VP342K-5DU1-02A-F(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429084VP342K-5DZ1-01A-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429093VP342K-5DZ1-01B-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429102VP342K-5DZ1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
36429111VP342K-5DZ1-02A-F(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429127VP342K-5DZ1-02FA-F(5) DC24(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429136VP342K-5G1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429145VP342K-5GS1-01A-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,640
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429154VP342K-5GS1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429163VP342K-5GZ1-01A-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,640
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429172VP342K-5H1-02A-F(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,360
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429181VP342K-5HS1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,640
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429197VP342K-5LE1-02A-F(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,360
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429206VP342K-5TU1-01A(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429215VP342K-5TU1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429224VP342K-5TZ1-01A-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429233VP342K-5TZ1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429242VP342K-5TZ1-02A-F(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
36429251VP342KT-5GZ1-01A-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,640
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする