曜日別特売

パイロット・ポペットタイプ (VP544-~)

パイロット・ポペットタイプ  (VP544-~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP544-~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP544-~) - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
167件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36441684VP544-1D1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441693VP544-1D1-03B(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441702VP544-1D1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,010
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
36441711VP544-1DD1-02FA(1) AC100(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441727VP544-1DD1-02NA(1) AC100(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441736VP544-1DD1-02TA(1) AC100(T) NPTF(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441745VP544-1DD1-03FA(1) AC100(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441754VP544-1DD1-03NA(1) AC100(N) NPT(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441763VP544-1DD1-03TA(1) AC100(T) NPTF(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441772VP544-1DD1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441781VP544-1DE1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441797VP544-1DZ1-02A(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441806VP544-1DZ1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36441815VP544-1DZ1-03B(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441824VP544-1DZ1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
36441833VP544-1DZ1-B(1) AC100--(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441842VP544-1DZD1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441851VP544-1DZE1-02A(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441867VP544-1DZE1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441876VP544-1DZE1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441885VP544-1DZE1-B(1) AC100--(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441894VP544-1G1-02A(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441903VP544-1G1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
10,340
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441912VP544-1G1-03B(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441921VP544-1G1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441937VP544-1GZ1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441946VP544-1GZ1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441955VP544-1MZ1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
11,170
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441964VP544-1MZE1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
11,170
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441973VP544-1MZE1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441982VP544-1T1-02A(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
11,060
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
36441991VP544-1T1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
11,060
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442007VP544-1T1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442016VP544-1TZ1-02A(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442025VP544-1TZ1-02B(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442034VP544-1TZ1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442043VP544-1TZ1-03A-X500(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442052VP544-1TZ1-03B(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442061VP544-1TZ1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
10,400
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442077VP544-1TZ1-B(1) AC100--(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
10,400
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442086VP544-1TZD1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
10,400
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442095VP544-1Y1-02A(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442104VP544-1YZ1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442113VP544-2D1-03A(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442122VP544-2DE1-03A(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442131VP544-2DZ1-02A(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442147VP544-2DZ1-03A(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442156VP544-2DZ1-03B(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442165VP544-2DZ1-A(2) AC200--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36442174VP544-2DZ1-B(2) AC200--(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする