パイロット・ポペットタイプ (VP742~)

パイロット・ポペットタイプ  (VP742~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP742~) - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数3使用流体空気内容量1個
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36443355VP742K-1D1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
当日出荷
36443364VP742K-1D1-03B(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443373VP742K-1D1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36443382VP742K-1DZ1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443391VP742K-1DZ1-03B-F(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443407VP742K-1DZ1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443416VP742K-1DZ1-04B(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443425VP742K-1DZ1-04B-X500(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443434VP742K-1G1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443443VP742K-1G1-04A-F(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443452VP742K-1G1-04A-F-X500(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443461VP742K-1TZ1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443477VP742K-2G1-04A(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443486VP742K-2T1-04A(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
14,520
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443495VP742K-3GZ1-04A(3) AC110 (AC115)(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443504VP742K-3GZ1-04NA(3) AC110 (AC115)(N) NPT(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443513VP742K-5D1-04A(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443522VP742K-5DU1-03A(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443531VP742K-5DU1-03A-F(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443547VP742K-5DU1-03B(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443556VP742K-5DU1-03B-F(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443565VP742K-5DU1-04A(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36443574VP742K-5DU1-04A-F(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36443583VP742K-5DU1-04B(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443592VP742K-5DUD1-03A-F(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443601VP742K-5DZ1-03A(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443617VP742K-5DZ1-03B-F(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443626VP742K-5DZ1-04A(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36443635VP742K-5DZ1-04A-F(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443644VP742K-5DZD1-03A-F(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443653VP742K-5G1-04A(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443662VP742K-5G1-04A-F(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443671VP742K-5GS1-04A-F(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,910
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443687VP742K-5GU1-04A-F(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,910
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443696VP742K-5H1-04A-F(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
14,630
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443705VP742K-5LOZD1-03A-F(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443714VP742K-5MZ1-03A(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443723VP742K-5MZ1-03A-F(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,180
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443732VP742K-5T1-04B(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
14,520
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443741VP742K-5TU1-03A(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443757VP742K-5TU1-04A(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443766VP742K-5TZ1-04A-F(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443775VP742K-5YZ1-04A-F(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443784VP742KT-5TZ1-04B(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36443793VP742R-1D1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443802VP742R-1D1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443811VP742R-1DZ1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443827VP742R-1DZ1-03A-F(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443836VP742R-1DZ1-03B(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36443845VP742R-1DZ1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする