曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

切換方式(1)2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気コイル(-)標準タイプ内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36529771VF1120-1D1-01(1)AC100(-)Rc(D)DIN形ターミナル(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
10,230
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529787VF1120-1D1-01-F(1)AC100(-)Rc(D)DIN形ターミナル(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529796VF1120-1D1-M5(1)AC100(-)M5(D)DIN形ターミナル(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529805VF1120-1DD1-01(1)AC100(-)Rc(D)DIN形ターミナル(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(D)プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529814VF1120-1DZ1-01(1)AC100(-)Rc(D)DIN形ターミナル(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
10,780
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529823VF1120-1DZ1-01F(1)AC100(F)G(D)DIN形ターミナル(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
10,780
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529832VF1120-1DZ1-01-F(1)AC100(-)Rc(D)DIN形ターミナル(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529841VF1120-1DZE1-01(1)AC100(-)Rc(D)DIN形ターミナル(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E)プッシュターンロック式(手操作形)
10,780
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529857VF1120-1DZE1-01-F(1)AC100(-)Rc(D)DIN形ターミナル(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E)プッシュターンロック式(手操作形)
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529866VF1120-1DZE1-M5(1)AC100(-)M5(D)DIN形ターミナル(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E)プッシュターンロック式(手操作形)
10,780
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529875VF1120-1G1-01(1)AC100(-)Rc(G)グロメット(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
9,350
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36529884VF1120-1G1-01F(1)AC100(F)G(G)グロメット(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529893VF1120-1G1-01-F(1)AC100(-)Rc(G)グロメット(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
9,680
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
36529902VF1120-1G1-M5(1)AC100(-)M5(G)グロメット(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
9,350
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529911VF1120-1G1-M5-F(1)AC100(-)M5(G)グロメット(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529927VF1120-1GE1-01(1)AC100(-)Rc(G)グロメット(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(E)プッシュターンロック式(手操作形)
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529936VF1120-1GE1-01-F(1)AC100(-)Rc(G)グロメット(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(E)プッシュターンロック式(手操作形)
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529945VF1120-1GZ1-01-F(1)AC100(-)Rc(G)グロメット(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529954VF1120-1GZE1-01(1)AC100(-)Rc(G)グロメット(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E)プッシュターンロック式(手操作形)
9,900
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529963VF1120-1GZE1-01-F(1)AC100(-)Rc(G)グロメット(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E)プッシュターンロック式(手操作形)
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529972VF1120-1H1-01(1)AC100(-)Rc(H)グロメット(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529981VF1120-1HZ1-01-F(1)AC100(-)Rc(H)グロメット(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
36529997VF1120-1L1-01(1)AC100(-)Rc(L)L形プラグコネクタ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530006VF1120-1L1-01-F(1)AC100(-)Rc(L)L形プラグコネクタ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530015VF1120-1L1-M5(1)AC100(-)M5(L)L形プラグコネクタ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530024VF1120-1L1-M5-F(1)AC100(-)M5(L)L形プラグコネクタ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530033VF1120-1LZ1-01-F(1)AC100(-)Rc(L)L形プラグコネクタ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530042VF1120-1LZ1-M5(1)AC100(-)M5(L)L形プラグコネクタ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
10,180
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530051VF1120-1LZD1-01(1)AC100(-)Rc(L)L形プラグコネクタ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(D)プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
10,180
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530067VF1120-1M1-01(1)AC100(-)Rc(M)M形プラグコネクタ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530076VF1120-1M1-01-F(1)AC100(-)Rc(M)M形プラグコネクタ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530085VF1120-1MD1-01(1)AC100(-)Rc(M)M形プラグコネクタ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(D)プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530094VF1120-1MZ1-01(1)AC100(-)Rc(M)M形プラグコネクタ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
10,180
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530103VF1120-1T1-01(1)AC100(-)Rc(T)コンジットターミナル(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
10,070
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530112VF1120-1T1-01F(1)AC100(F)G(T)コンジットターミナル(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
10,070
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530121VF1120-1T1-01-F(1)AC100(-)Rc(T)コンジットターミナル(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
10,400
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530137VF1120-1TZ1-01(1)AC100(-)Rc(T)コンジットターミナル(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
10,620
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530146VF1120-1TZ1-01F(1)AC100(F)G(T)コンジットターミナル(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
10,620
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530155VF1120-1TZ1-01-F(1)AC100(-)Rc(T)コンジットターミナル(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
10,950
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530164VF1120-1TZD1-01-F(1)AC100(-)Rc(T)コンジットターミナル(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(D)プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
10,950
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530173VF1120-1TZE1-01(1)AC100(-)Rc(T)コンジットターミナル(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E)プッシュターンロック式(手操作形)
10,620
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530182VF1120-1TZE1-01-F(1)AC100(-)Rc(T)コンジットターミナル(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E)プッシュターンロック式(手操作形)
10,950
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530191VF1120-2D1-01(2)AC200(-)Rc(D)DIN形ターミナル(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
10,230
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
36530207VF1120-2D1-01F(2)AC200(F)G(D)DIN形ターミナル(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530216VF1120-2D1-01-F(2)AC200(-)Rc(D)DIN形ターミナル(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530225VF1120-2D1-M5(2)AC200(-)M5(D)DIN形ターミナル(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530234VF1120-2DD1-01(2)AC200(-)Rc(D)DIN形ターミナル(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(D)プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530243VF1120-2DO1-01(2)AC200(-)Rc(DO)DIN形ターミナル(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
9,900
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530252VF1120-2DZ1-01(2)AC200(-)Rc(D)DIN形ターミナル(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
10,780
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
36530261VF1120-2DZ1-01-F(2)AC200(-)Rc(D)DIN形ターミナル(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
11,110
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする