曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC
(1件のレビュー)

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36533497VF3130K-1D1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533506VF3130K-1D1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36533515VF3130K-1DD1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533524VF3130K-1DE1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533533VF3130K-1DO1-02FDIN形ターミナル:コネクタなしG1/4AC100(50/60Hz)G
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533542VF3130K-1DZ1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
13,090
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533551VF3130K-1DZ1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36533567VF3130K-1DZ1-02-FDIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533576VF3130K-1DZD1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,090
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533585VF3130K-1DZE1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,090
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533594VF3130K-1DZE1-02-FDIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533603VF3130K-1G1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
11,660
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533612VF3130K-1G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,660
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533621VF3130K-1G1-02-Fグロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,990
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533637VF3130K-1GZ1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533646VF3130K-1GZE1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533655VF3130K-1H1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533664VF3130K-1L1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533673VF3130K-1LE1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533682VF3130K-1LZ1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533691VF3130K-1LZ1-02-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533707VF3130K-1M1-01M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533716VF3130K-1M1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533725VF3130K-1MZ1-01M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533734VF3130K-1MZ1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533743VF3130K-1T1-01コンジットターミナルRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
12,380
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533752VF3130K-1T1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,380
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533761VF3130K-1TZ1-01FコンジットターミナルG1/8AC100(50/60Hz)G
12,930
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533777VF3130K-2D1-01-FDIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
12,870
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533786VF3130K-2D1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,540
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36533795VF3130K-2D1-02-FDIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,870
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533804VF3130K-2D1-02-X500DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533813VF3130K-2DD1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533822VF3130K-2DZ1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
13,090
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533831VF3130K-2DZ1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,090
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533847VF3130K-2DZ1-02-FDIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533856VF3130K-2DZE1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,090
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533865VF3130K-2G1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
11,660
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533874VF3130K-2G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,660
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
36533883VF3130K-2G1-02-Fグロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533892VF3130K-2GE1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,660
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533901VF3130K-2H1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533917VF3130K-2H1-02-Fグロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,270
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533926VF3130K-2T1-02コンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,380
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533935VF3130K-2T1-02-FコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,710
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533944VF3130K-2T1-02-X500コンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,380
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533953VF3130K-2TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,930
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533962VF3130K-2TZ1-02-FコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,260
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36533971VF3130K-2TZD1-02コンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,930
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36533987VF3130K-3DZ1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC110/115(50/60Hz)Rc
13,090
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36534163
2017-06-01
用途: エアシリンダーのエア漏れに
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正なので安心です。まったく問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする