曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36538171VF3130-6D1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4
12,540
10,980
12,078(税込)
当日出荷
36538187VF3130-6D1-02-FDIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36538196VF3130-6DZE1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36538205VF3130-6G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4
11,660
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
36538214VF3130-6G1-02-Fグロメット:リード線長さ300mmRc1/4
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする