曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気内容量1個
159件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36542712VF3240-1D1DIN形ターミナル::コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542721VF3240-1D1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
18,040
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36542737VF3240-1D1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542746VF3240-1DE1DIN形ターミナル::コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542755VF3240-1DE1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542764VF3240-1DE1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542773VF3240-1DO1DIN形ターミナル:コネクタなしサブプレートなしAC100(50/60Hz)
16,170
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542782VF3240-1DZ1DIN形ターミナル::コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36542791VF3240-1DZ1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
19,140
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36542807VF3240-1DZ1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542816VF3240-1DZE1DIN形ターミナル::コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542825VF3240-1DZE1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542834VF3240-1DZE1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542843VF3240-1G1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC100(50/60Hz)
15,070
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36542852VF3240-1G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)
16,280
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36542861VF3240-1G1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC100(50/60Hz)
16,280
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542877VF3240-1GZ1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC100(50/60Hz)
16,170
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542886VF3240-1GZ1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542895VF3240-1GZ1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC100(50/60Hz)
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542904VF3240-1H1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC100(50/60Hz)
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542913VF3240-1L1L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC100(50/60Hz)
15,620
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542922VF3240-1LZ1L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC100(50/60Hz)
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542931VF3240-1MZE1M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC100(50/60Hz)
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542947VF3240-1MZE1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542956VF3240-1T1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
17,710
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542965VF3240-1T1-03コンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542974VF3240-1TZ1コンジットターミナルサブプレートなしAC100(50/60Hz)
17,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542983VF3240-1TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
18,810
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36542992VF3240-1TZ1-03コンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)
18,810
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543001VF3240-1TZD1コンジットターミナルサブプレートなしAC100(50/60Hz)
17,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543017VF3240-1TZD1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
18,810
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543026VF3240-1Y1-03DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543035VF3240-2D1DIN形ターミナル::コネクタ付サブプレートなしAC200(50/60Hz)
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543044VF3240-2D1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)
18,040
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36543053VF3240-2D1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC200(50/60Hz)
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543062VF3240-2DE1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543071VF3240-2DE1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC200(50/60Hz)
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543087VF3240-2DZ1DIN形ターミナル::コネクタ付サブプレートなしAC200(50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543096VF3240-2DZ1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543105VF3240-2DZ1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC200(50/60Hz)
19,140
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
36543114VF3240-2DZD1DIN形ターミナル::コネクタ付サブプレートなしAC200(50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543123VF3240-2DZD1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC200(50/60Hz)
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543132VF3240-2G1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC200(50/60Hz)
15,070
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543141VF3240-2G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)
16,280
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36543157VF3240-2G1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC200(50/60Hz)
16,280
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543166VF3240-2GZ1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC200(50/60Hz)
16,170
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543175VF3240-2GZ1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC200(50/60Hz)
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543184VF3240-2H1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC200(50/60Hz)
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543193VF3240-2H1-03グロメット:リード線長さ600mmRc3/8AC200(50/60Hz)
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36543202VF3240-2L1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC200(50/60Hz)
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする