曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

切換方式(1)2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36550473VF5144-1D1(1)AC100--(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550482VF5144-1D1-02(1)AC100(-)Rc(02)1/4(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,730
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550491VF5144-1D1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,730
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550507VF5144-1D1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,730
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36550516VF5144-1DD1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,730
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550525VF5144-1DD1-04N(1)AC100(N)NPT(04)1/2(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,730
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550534VF5144-1DE1(1)AC100--(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550543VF5144-1DE1-02(1)AC100(-)Rc(02)1/4(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,730
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550552VF5144-1DE1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,730
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550561VF5144-1DE1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,730
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36550577VF5144-1DE1-04N(1)AC100(N)NPT(04)1/2(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,730
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550586VF5144-1DZ1(1)AC100--(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550595VF5144-1DZ1-02(1)AC100(-)Rc(02)1/4(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
16,280
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550604VF5144-1DZ1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
16,280
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36550613VF5144-1DZ1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
16,280
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36550622VF5144-1DZD1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
16,280
15,980
17,578(税込)
当日出荷
36550631VF5144-1DZD1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
16,280
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550647VF5144-1DZE1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
16,280
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550656VF5144-1DZE1-03F(1)AC100(F)G(03)3/8(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
16,280
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550665VF5144-1G1(1)AC100--(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36550674VF5144-1G1-02(1)AC100(-)Rc(02)1/4(サブプレート)(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
14,850
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550683VF5144-1G1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
14,850
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550692VF5144-1G1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
14,850
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550701VF5144-1GD1(1)AC100--(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
12,710
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550717VF5144-1GD1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
14,850
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550726VF5144-1GE1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
14,850
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550735VF5144-1GZ1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550744VF5144-1GZ1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550753VF5144-1GZD1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550762VF5144-1GZD1-03N(1)AC100(N)NPT(03)3/8(サブプレート)(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550771VF5144-1GZE1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550787VF5144-1H1(1)AC100--(H)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
12,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550796VF5144-1H1-02(1)AC100(-)Rc(02)1/4(サブプレート)(H)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,130
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550805VF5144-1H1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(H)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,130
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550814VF5144-1H1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(H)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,130
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550823VF5144-1MZ1-02(1)AC100(-)Rc(02)1/4(サブプレート)(M)M形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,680
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550832VF5144-1T1-02(1)AC100(-)Rc(02)1/4(サブプレート)(T)コンジットターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,570
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550841VF5144-1T1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(T)コンジットターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,570
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550857VF5144-1T1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(T)コンジットターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,570
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550866VF5144-1TE1-02(1)AC100(-)Rc(02)1/4(サブプレート)(T)コンジットターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,570
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550875VF5144-1TZ1(1)AC100--(T)コンジットターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
13,970
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550884VF5144-1TZ1-02(1)AC100(-)Rc(02)1/4(サブプレート)(T)コンジットターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
16,120
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550893VF5144-1TZ1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(T)コンジットターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36550902VF5144-1TZ1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(T)コンジットターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
16,120
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550911VF5144-1TZD1(1)AC100--(T)コンジットターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
13,970
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550927VF5144-1TZE1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(T)コンジットターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
16,120
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550936VF5144-2D1(2)AC200--(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550945VF5144-2D1-02(2)AC200(-)Rc(02)1/4(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,730
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36550954VF5144-2D1-03(2)AC200(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,730
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36550963VF5144-2D1-04(2)AC200(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
15,730
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする