5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36552232VF5220-1D1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
18,590
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
36552241VF5220-1D1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
18,590
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552257VF5220-1DE1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
18,590
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552266VF5220-1DE1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
18,590
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552275VF5220-1DO1-03DIN形ターミナル:コネクタなしRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552284VF5220-1DZ1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
19,690
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36552293VF5220-1DZ1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36552302VF5220-1DZD1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
19,690
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552311VF5220-1DZD1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
19,690
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
36552327VF5220-1DZE1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
19,690
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552336VF5220-1G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552345VF5220-1G1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36552354VF5220-1GE1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552363VF5220-1GZ1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552372VF5220-1GZE1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552381VF5220-1H1-03グロメット:リード線長さ600mmRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
17,380
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552397VF5220-1HE1-03グロメット:リード線長さ600mmRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
17,380
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552406VF5220-1MOZ1-03M形プラグコネクタ:コネクタなしRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552415VF5220-1T1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552424VF5220-1T1-03コンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
18,260
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552433VF5220-1TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
19,360
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552442VF5220-1TZ1-03コンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
19,360
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
36552451VF5220-1TZ1-03-X500コンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
19,360
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552467VF5220-2D1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
18,590
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552476VF5220-2D1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36552485VF5220-2DD1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc
18,590
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552494VF5220-2DE1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc
18,590
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552503VF5220-2DZ1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
19,690
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552512VF5220-2DZ1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc
19,690
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36552521VF5220-2DZD1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc
19,690
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
36552537VF5220-2DZE1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc
19,690
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552546VF5220-2G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552555VF5220-2G1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
当日出荷
36552564VF5220-2GE1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552573VF5220-2GE1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552582VF5220-2GZ1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552591VF5220-2M1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
17,380
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552607VF5220-2T1-02コンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552616VF5220-2T1-03コンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552625VF5220-2TZ1-03コンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
19,360
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
36552634VF5220-3DZ1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC110/115(50/60Hz)Rc
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36552643VF5220-3DZ1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC110/115(50/60Hz)Rc
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36552652VF5220-3DZD1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC110/115(50/60Hz)Rc
19,690
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552661VF5220-4D1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC220/230(50/60Hz)Rc
18,590
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36552677VF5220-4DZ1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC220/230(50/60Hz)Rc
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36552686VF5220-4DZE1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC220/230(50/60Hz)Rc
19,690
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552695VF5220-4DZE1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC220/230(50/60Hz)Rc
19,690
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552704VF5220-4G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC220/230(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36552713VF5220-4G1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC220/230(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36552722VF5220-4T1-03コンジットターミナルRc3/8AC220/230(50/60Hz)Rc
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする