DAYTONA(デイトナ)
スーパースプリントウェイトローラー(Φ18×12)
重量セッティングに使い易い3個入り。細かい仕分け。インナー部を色分けし一目で重量がわかる。
幅(mm)
12
外径(Φ)
18
メーカー
YAMAHA
適合車種
グランドAXIS100など
内容量
1セット(3個)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36665614
40010
茶
11
¥
1,400
取扱い終了
36665623
40011
黒
10
¥
1,400
取扱い終了
36665632
40012
黄
9
¥
1,400
取扱い終了
36665641
40013
白
8
¥
1,400
取扱い終了
36665657
40014
緑
7
¥
1,400
取扱い終了
36665666
40015
青
6
¥
1,400
取扱い終了
36665675
40017
赤
5
¥
1,400
取扱い終了
36665684
45432
こげ茶
4.5
¥
1,400
取扱い終了
36665693
45560
グレー
7.5
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください