DAYTONA(デイトナ)
スーパースプリントウェイトローラー(Φ20×12)
重量セッティングに使い易い3個入り。細かい仕分け。インナー部を色分けし一目で重量がわかる。
適合車種
シグナスX125/FI(国内仕様5UA/28S)
マジェスティ125(台湾仕様5CA9)
アクシストリート(41D)など
幅(mm)
12
外径(Φ)
20
メーカー
YAMAHA
内容量
1セット(3個)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36665702
45831
茶
9
¥
1,400
取扱い終了
36665711
45832
白
8
¥
1,400
取扱い終了
36665727
45833
ピンク
7
¥
1,400
取扱い終了
36665736
45834
オレンジ
6
¥
1,400
取扱い終了
36665745
45835
アルミ地
5
¥
1,400
取扱い終了
36665754
46872
青
14
¥
1,400
取扱い終了
36665763
46873
空色
13
¥
1,400
取扱い終了
36665772
46874
黒
12
¥
1,400
取扱い終了
36665781
46875
クリーム
11
¥
1,400
取扱い終了
36665797
46877
緑
10
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください