パワーアドバンス スーパーセンタースプリング

パワーアドバンス スーパーセンタースプリング - DAYTONA(デイトナ)パワーアドバンス スーパーセンタースプリング - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。
識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。
車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。
センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)
※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。
※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。
ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP
ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP
市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP
市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3666622674050YAMAHA3%アップ
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
3666615645533HONDASTDバネレート
1,500
取扱い終了
3666616545534HONDA3%アップ
1,500
取扱い終了
3666617445535HONDA10%アップ
1,800
取扱い終了
3666618345536HONDAゴールド20%アップ
2,000
取扱い終了
3666619245538YAMAHA3%アップ
1,500
取扱い終了
3666620145539YAMAHA10%アップ
1,800
取扱い終了
3666621745541YAMAHASTDバネレート
1,500
取扱い終了
3666623545543YAMAHA10%アップ
1,800
取扱い終了
3666624445544YAMAHAゴールド20%アップ
2,000
取扱い終了
3666625345546YAMAHA3%アップ
1,500
取扱い終了
3666626245547YAMAHA10%アップ
1,800
取扱い終了
3666627145549SUZUKISTDバネレート
1,500
取扱い終了
3666628745550SUZUKI3%アップ
1,500
取扱い終了
3666629645551SUZUKI10%アップ
1,800
取扱い終了
3666630545552SUZUKIゴールド20%アップ
2,000
取扱い終了
3666631448359YAMAHA3%アップ
1,500
取扱い終了
3666632348360YAMAHA10%アップ
1,800
取扱い終了
3666633248363SUZUKI3%アップ
1,500
取扱い終了
3666634148364SUZUKI10%アップ
1,800
取扱い終了
3666635760492YAMAHASTDバネレート
1,500
取扱い終了
3666636660493YAMAHA3%アップ
1,500
取扱い終了
3666637560633YAMAHA10%アップ
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36666226
2019-06-04
用途: 純正センタースプリングから交換
サービス業

初期ジョグポシェから交換しました。ウエイトローラーとこのスプリングに交換したところ、更に信号待ちからのダッシュが速くなりました。他の車より早いくらいです。ちょっと加速が良くなりすぎたかもしれません。交換して正解でした。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 36666226
2012-06-24
用途: 自分用の補修

3%強化は実感できませんが「確実性」の担保のため交換しました。3YJ-5XXXXXてせ10000K走行です。

対象商品 : 36666165
2012-04-02
用途: 修理

表示車種に合わず無駄になりました

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする