曜日別特売
1MSK0600S ステンレスカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エス 36677006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1MSK0600S ステンレスカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エス 36677006
1MSK0600S ステンレスカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エス 36677006

ステンレスカーブミラー 丸型一面

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1式注文コード36677006品番1MSK0600S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,600

特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。
ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。

型式丸型仕様ポール付き材質裏板/鋼板(亜鉛メッキ仕上)、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装タイプ一面鏡、Kタイプ寸法(Φmm)(鏡面)600板厚(mm)0.8材質(ミラー)ステンレス支柱の高さ(mm)3600支柱厚さ(mm)3.2支柱径(Φmm)76.3曲率半径R2200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※「注意↑」の札はついておりません。
※「ポール付き」の商品は、本州・四国地域でも配送が不可の地域がございます。ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36677033
2019-05-29
用途: 会社駐車場で入り口へ設置。
有限会社國場電工

大口径名なので車輌の状況がよく把握できSUS製なので錆の心配もなく非常に満足しています。

対象商品 : 36677006
2016-08-31
用途: 工場内通路
建設業・工事業

配達ができるだけ早い方が助かります。

対象商品 : 36677015
2016-03-11
用途: 工場内の通路
株式会社ひらきアーキテック

ステンレス製で既設品よりキレイ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする