曜日別特売

74型(タイヤチューブセット)

74型(タイヤチューブセット) - IRC74型(タイヤチューブセット) - IRC
(22件のレビュー)

センターリブ調パターンで乗り心地が向上。
ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。

ビードスチール空気圧(kPa[psi])300[45]内容量1組(2本)
注意
※リムテープは付属しております。
全6種類を絞り込む
ETRTO規格
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ETRTO規格
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36797765HE 16×1.7547-305ブラック/ブラック16×1.75
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
36797783HE 18×1.7547-355ブラック/ブラック18×1.75
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
36797792HE 20×1.7547-406ブラック/ブラック20×1.75
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
36797801HE 20×1.7547-406ホワイト/ブラック20×1.75
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
36797817WO 22×1 3/447-501ホワイト/ブラック22×13/4
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
36797774HE 16×1.75-ホワイト/ブラックHE 16×1.75
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36797792
2019-09-17
用途: 自転車修理
製造業

製品そのものは大変満足ですが、荷姿外観からリムフラップが同包してあることが分かりにくく、別に購入してしまった。単なる確認ミス…なのですが、プチ残念で4星です。

2が参考にしています
対象商品 : 36797792
2020-05-23
用途: タイヤ交換
建設業・工事業

この価格で二本セットなら申し分ありません。また購入したいと思います。

対象商品 : 36797792
2019-03-26
用途: 20インチHE1.75小径車のタイヤ交換

先ず商品には自分が注文し届いた時点(2019.3.26)ではリムフラップテープ(20インチ×16mm(ゴム幅))が付属していました。
別途購入してしまいましたが最初から付属しているなら商品情報にしっかり記載して欲しいです。
タイヤチューブ同時交換が望ましいので付属は嬉しい誤算でした。
少し改良されたからか以前よりゴム質が柔らかめでいいと思います。
中国製なので新品タイヤ特有のひげが多くて最終仕上げは
価格相応ですがチューブ(HE20インチ1.5~1.75)も空気を入れた状態で梱包されてて
日本メーカーのIRCは中国製でも良い製品ですね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。記載させていただきました。

対象商品 : 36797817
2019-04-26
用途: ばーちゃんの自転車のタイヤ交換

リムテープまで付属していて、セットになってたので良かったです。
あまりメジャーでないサイズを扱ってもらっているので助かります。

対象商品 : 36797801
2019-03-03
用途: ママチャリ修理
建設業・工事業

安くて前後タイヤ交換しましたが、見た目がとても綺麗になりました。
2色カラータイヤ大変満足です。

対象商品 : 36797792
2018-05-16
用途: リピ買い
個人のお客様

サイズが太めで乗り心地も良く、雨でもグリップが良く、摩耗も少ない。非常に良いタイヤだと思います。虫ゴムを、スペシャルバルブか、パナレーサーのエアチェックアダプターで米式に変えれば、空気入れも楽になり、抜けも少なくなります。
他店よりかなり安く買えるので、モノタロウでリピ買い。

1が参考にしています
対象商品 : 36797792
2018-08-21
用途: ミニベロのタイヤ交換

以前シンコーのスリックタイヤを付けていましたが一年ほどでトレッドが無く成る前にバターンが剥がれかかってきましたIRCに期待しています。

対象商品 : 36797792
2018-07-05
用途: 古くなったタイヤの交換
農・林・水産業

早い対応で、すぐ届き説明書どうり自分で無事交換が簡単に出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする