曜日別特売

3Sグリップラバー丈

3Sグリップラバー丈 - SHIMANO(シマノ)3Sグリップラバー丈 - SHIMANO(シマノ)
(72件のレビュー)
適合3Sブラックアズワン品番64-9565-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36799655SB-3S30
350
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36799655
2025-10-30
用途: シマノ製内装3段変速用グリップシフトのグリップ部交換用
製造業

【実測重量】15.6g
【耐久性】自分の事例の場合、雨は当たらないが日光は遮られていない屋根付き駐輪スペースでの保管で新車購入から8年で交換になりました。耐久性は及第点だと思います。
【総評】この商品の正しいシマノ純正品番は「Y65P 03110」です。(※「SB-3S30」はこの部品の品番ではなく、かつてシマノで販売されていたブレーキレバー一体型内装3段グリップシフト本体の品番です。)
この商品は内装3段変速用のグリップシフトSL-3S◯◯Jシリーズに対応しています。取付時の位置決めは内側のスプライン形状のどの位置の噛み合わせでもOKなので間違えようもありません。後はハンドルグリップを引き抜ける腕力があるかどうかが、無事に交換できるかを左右します。
なお、シマノのパーツカタログ(日本語版)を見るとこの商品の名称は「変速用グリップ(ブラック)」となっています。モノタロウさんでの商品名「3Sグリップラバー丈」の末尾の「丈」とはいったいどういう意味なのでしょうか? (※シマノ純正の情報源にはどこにもそのような記載を発見できませんでした。)
ちなみに発売時の価格は\120円(税別)でした。
満足度は★★★☆☆星3つ(普通)です。

2が参考にしています
対象商品 : 36799655
2025-10-21
用途: 補修

経年劣化の為交換しました。
交換も簡単です。
ゴムだけの単体なので、安価で済んで助かりました。

対象商品 : 36799655
2025-03-29
用途: 自転車保守
飲食業

壊れたので修理用として購入、メーカー製であり取り替えは簡単

1が参考にしています
2024-09-14
用途: 古くなったため交換
製造業

グリップは交換せず、すこし力業で取り付けた。
作業時間は1分程度でした。

対象商品 : 36799655
2023-06-15
用途: 自転車のメンテナンス時
農・林・水産業

購入時に付いていた物が劣化したのでグリップと一緒に交換。
工具も使わずに簡単に取り付け出来ます。
ハンドル周りが新しくなるととても快適になります。
これからはまめに交換しようと思います。

対象商品 : 36799655
2023-12-17
用途: 自転車のグリップ交換

問題なく交換できました。シマノ製で安心して通常使用出来ます。

対象商品 : 36799655
2023-02-21
用途: 自転車メンテナンス
丸山金型製作所

購入時に付いていた物が加水分解でベタベタに成った為に交換しました。
グリップラバー単品で購入できるのは助かります。

対象商品 : 36799655
2023-02-19
用途: 割れたグリップの交換
教育・研究機関

差し込むだけで簡単に交換できました.グリップの再利用は難しいので,古くなっていたグリップも一緒に交換すると簡単でした.

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする