曜日別特売

ベルクランクカバー 固定ボルト付

ベルクランクカバー 固定ボルト付 - SHIMANO(シマノ)ベルクランクカバー 固定ボルト付 - SHIMANO(シマノ)
(54件のレビュー)
グレーアズワン品番64-9565-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36799761-
343
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: シマノ製内装3段変速付き自転車の補修用
製造業

設定されている2色の内、グレー(品番:Y33S98120)を購入。
【実測重量】カバー本体10.50g+固定ネジ(M4×4.5ステンレス製)0.85g=総重量11.35g
【総評】交換前の同製品が、紫外線にさらされる駐輪下で表面が粉を吹いたように劣化していたので新品に交換しました。自分の事例の場合、表面の劣化だけでなく、カバー内側におよぶ若干の変形もしていたので、変速プッシュロッドがロー側(飛び出す方向)に十分に移動しきれないことがありましたが、交換後はそれが改善されました。(※これは使用期間が11年に達しての現象なので、この製品が著しく耐久性が低いというわけではありません。)
 なお、発売した頃の価格は\110円(税抜)でした。簡素な部品構成だということを考えると今でもその程度の価格が望まれます。(※取付ネジがステンレス製であることは評価しています。)
満足度は★★★☆☆星3つ「普通」とさせて頂きます。

1が参考にしています
2025-10-23
用途: 自転車
製造業

取り付けもドライバー1本で簡単でした。きれいになり満足です。

対象商品 : 36799761
2025-06-21
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

劣化による更新で取付
取付問題無し見栄えもバッチリでしす
お客様も喜んでもらえました。

対象商品 : 36799761
2024-08-11
用途: 自転車修理
cozycycle

安くは無いのですが、モノタロウさんで購入出来るので助かります。

対象商品 : 36799761
2023-06-29
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業

この様なニッチな商品まで販売されており助かります。

対象商品 : 36799761
2022-04-12
用途: 3段内装式変速カバー
製造業

風化してきたので部品があったので即購入しました。問題なく取り付けもドライバー1本で簡単でした。きれいになり満足です。

対象商品 : 36799761
2022-03-20
用途: 自転車のメンテで
農・林・水産業

つかました。今でも使用中です。自転車は、ないけど買いたいです。

対象商品 : 36799761
2021-02-16
用途: 経年劣化のため交換。
建設業・工事業

ママチャリを10年も乗っているとプラスチック部分が白色化して固くなります。破損はしていませんでしたが、グリップシフターの交換と併せてカバーも交換しました。
見た目がキレイになるとちょっぴり嬉しくなります。
固定ネジ付きなのが良し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする