三菱マテリアル
チップ SOET
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37397193
SOET12T308PEERJL F7030
F7030
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
37382037
SOET12T308PEER-JL VP30RT
VP30RT
¥
15,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37397202
SOET12T308PEERJL VP15TF
-
¥
12,000
取扱い終了
代替品有
37397114
SOET12T308PEERJL NX4545
NX4545
¥
11,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください