曜日別特売

チップ SOMT

チップ SOMT - 三菱マテリアルチップ SOMT - 三菱マテリアル
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37382046SOMT12T308PEER-JH VP30RT1箱(10個)VP30RT
12,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37382055SOMT12T308PEER-JM VP30RT1箱(10個)VP30RT
12,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36856084SOMT12T308PEERJH1個-
970
取扱い終了
36856093SOMT12T308PEERJM1個-
970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする