三菱マテリアル
チップ SEMT
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37382073
SEMT13T3AGSN-JH VP30RT
正方形90°
VP30RT
1.5
3.97
13.4
20
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37382256
SEMT13T3AGSN-FT
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください